Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Sky Gr.39 blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh Sky Gr.39 blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 39: Detailansicht 1
Sicherheitsschuh Sky Gr.39 blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 39: Detailansicht 1
Sicherheitsschuh Sky Gr.39 blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 39: Detailansicht 2
Sicherheitsschuh Sky Gr.39 blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 39: Detailansicht 3
Sicherheitsschuh Sky Gr.39 blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK - 39: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783011972
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783011972
EAN/GTIN:
     4031783011972
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Leichter Sicherheits-Hallux-Halbschuh mit hervorragender Passform und partiell dehnfähigem Hallux-Bereich · EN ISO 20345 S1P SRC ESD · 100% metallfrei · Strickschaft mit partiell dehnfähigem Hallux-Bereich · klimaregulierendes Textilfutter mit partiell dehnfähigem Hallux-Bereich · Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe · Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement · Weich dämpfende Baak ESD Softstep+-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 · Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit · textiler · flexibler Durchtrittschutz · Größe 38-48 / Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Textil· Einlegesohle sonstige Baak ESD Softstep-Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 470g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 35· Laufsohle EVA/Nitril· Passform normal· Schuhform Halbschuh· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: blau Größe: 39 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1P SRC ESD Serie: Baak Street go& relax Ausführung: metallfrei Material: Textil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Marke: BAAK für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,22*
€ 68,08*
Lager 79DAC
2
€ 5,90*
ab € 53,74*
€ 68,35*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 61,03*
€ 76,55*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 61,57*
€ 77,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,69*
€ 77,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,35*
€ 81,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,86*
€ 79,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,53*
€ 74,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,01*
€ 71,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,74*
€ 63,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 53,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
21507235-35
ab € 52,20*
Ähnlich
Baak
21507236-36
ab € 52,20*
Ähnlich
Baak
21507237-37
ab € 52,20*
Ähnlich
Baak
21507238-38
ab € 52,25*
Ähnlich
Baak
21507247-47
ab € 54,17*
Ähnlich
Baak
21507248-48
ab € 52,26*
Ähnlich
Baak
215072-40
ab € 52,15*
Ähnlich
Baak
215072-41
ab € 53,13*
Ähnlich
Baak
215072-42
ab € 53,08*
Ähnlich
Baak
215072-43
ab € 52,09*
Ähnlich
Baak
215072-44
ab € 52,13*
Ähnlich
Baak
215072-45
ab € 52,19*
Ähnlich
Baak
215072-46
ab € 52,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.