Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel S3 SRC ESD HARRISON-XW- 48 - 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel S3 SRC ESD HARRISON-XW- 48 - 48: Detailansicht 1
Stiefel S3 SRC ESD HARRISON-XW- 48 - 48: Detailansicht 1
Stiefel S3 SRC ESD HARRISON-XW- 48 - 48: Detailansicht 2
Stiefel S3 SRC ESD HARRISON-XW- 48 - 48: Detailansicht 3
Stiefel S3 SRC ESD HARRISON-XW- 48 - 48: Detailansicht 4
Stiefel S3 SRC ESD HARRISON-XW- 48 - 48: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783085096
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783085096
EAN/GTIN:
     4031783085096
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go& relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle) · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 670g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 36· Lasche sonstige PU· Laufsohle PU/PU· Lederausprägung glatt· Passform extra weit· Schuhform Stiefel knöchelhoch· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 48 Schuhweite: XW (13) Schutzklasse: S3 SRC ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Glattleder Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, bau-winterstiefel s3 gr 48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel S3 SRC ESD HARRISON-XW- 48 - 48
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,17*
€ 66,69*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 51,43*
€ 66,73*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,19*
€ 67,51*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,42*
€ 80,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,19*
€ 83,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,51*
€ 80,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,84*
€ 73,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,83*
€ 70,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,05*
€ 67,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 52,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7316
ab € 50,44*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 50,52*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 50,32*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 50,37*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 50,15*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 50,47*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 50,10*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 50,09*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 50,29*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 60,39*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 72,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.