Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7316-XW Harrison, S3 SRC ESD, Gr. 48 Si-Stiefel, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, EN 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7316-XW Harrison, S3 SRC ESD, Gr. 48 Si-Stiefel, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, EN 20345
BAAK 7316-XW Harrison, S3 SRC ESD, Gr. 48 Si-Stiefel, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, EN 20345
BAAK 7316-XW Harrison, S3 SRC ESD, Gr. 48 Si-Stiefel, PU/PU-Sohl - Artikelbild 2
BAAK 7316-XW Harrison, S3 SRC ESD, Gr. 48 Si-Stiefel, PU/PU-Sohl - Artikelbild 3
BAAK 7316-XW Harrison, S3 SRC ESD, Gr. 48 Si-Stiefel, PU/PU-Sohl - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1151248
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7316-XW-48
EAN/GTIN:
     4031783085096
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel Harrison, Art. 7316; 2-Weiten; EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Glattleder; Textilfutter; PU-Überkappe; Baak®go&relax System; Aluminium-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/PU-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 36-47 Weite 11; Gr. 39-50 Weite 13
Weitere Informationen:
Schuhweite:
13
Passform:
Weit
Sicherheitsstufe:
schwarz | S3
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Behörden, Stahlwerke, Entsorgungsunternehmen, Elektro-, Automobil- Leicht- Verpackung-, Kunststoffverarbeitende Industrie, Tankstellen, Flugzeugbau, Energie- und Versorgungsunterne
Größe:
48
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, bau-winterstiefel s3 gr 48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,19*
€ 68,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,20*
€ 68,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 80,37*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,09*
€ 82,93*
€ 3,19*
ab € 68,04*
€ 85,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,93*
€ 98,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,67*
€ 97,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,11*
€ 90,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,43*
€ 88,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,09*
€ 78,65
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,14*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,05*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,23*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,14*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,04*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,14*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,16*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,18*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 53,02*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 62,95*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 74,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.