Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agility Halbschuh CHARLY- 41 - 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Agility Halbschuh CHARLY- 41 - 41: Detailansicht 1
Agility Halbschuh CHARLY- 41 - 41: Detailansicht 1
Agility Halbschuh CHARLY- 41 - 41: Detailansicht 2
Agility Halbschuh CHARLY- 41 - 41: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783085461
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783085461
EAN/GTIN:
     4031783085461
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ultraleichter sportiver Schuh · besonders geeignet für den Agility Sport. Schaft aus atmungsaktivem · widerstandsfähigem High-Tech-Textil. Komplett lederfrei/vegan. Stark wasserabweisend und winddicht durch atmungsaktive Spo-Tex Membrane. Speziell entwickelte · robuste Vibram® Gummi/PU Laufsohle mit stollenartigem · selbstreinigendem Profil. Anatomisch geformtes Klimafußbett. Optimal für einen griffigen Halt auf Wiesenboden · gerade bei Agility. Durch den erhöhten Abrieb und die Stollen nur bedingt für Einsatz auf Asphalt und Pflaster zu empfehlen. Vollflächige · hohe Dämpfung zur Entlastung der Gelenke und Wirbelsäule. Ultraleicht · Größe 36-47Weitere technische Eigenschaften:· Einlegesohle sonstige anatomisch geformte ganze Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 355g· Größenbereich bis 47· Größenbereich von 36· Laufsohle Gummi· Schuhform HalbschuhWeitere Informationen:Farbe: schwarz Größe: 41 Marke: BAAK Material: High-Tech-Textil/Microfaser für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 90,57*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,13*
€ 90,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 90,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,07*
€ 96,38*
€ 3,19*
ab € 77,76*
€ 98,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,72*
€ 107,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,61*
€ 106,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,22*
€ 102,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,13*
€ 84,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1030
ab € 70,89*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 70,81*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,08*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 70,65*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 70,66*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 70,83*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 70,78*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 70,79*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 70,84*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 71,03*
Ähnlich
Baak
1030
ab € 70,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.