Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
VCE 44 H AC-KitSicherheitssauger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-446025Fl
Hersteller:
FLEX
Herst.-Nr.:
446025Fl
EAN/GTIN:
4030293196216
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse H:VCE 44 H AC-KitLeistungsmerkmale:Wahlschalter Saugdurchmesser zur Justierung des optimalen VolumenstromsFür Nassabsaugung: mit elektronischer FüllstandüberwachungAnlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im SaugschlauchDoppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des BehältersStaubgeschützte Antistatik Ausrüstung verhindert Aufladungen am SaugschlauchAusgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkaren Lenkrollen aus MetallSeparater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontierenMit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des StromkabelsMit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und GiraffenhalterungAdapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos Systainern auf dem Kopf des SaugersSicherheitssauger Klasse H: Geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³ mit Zusatzprüfung Asbest gem. TRGS 519Geeignet für trockene, gesundheitsgefährliche, nicht brennbare Stäube und krebserzeugende Stoffe inkl. AsbestIdeal zur Sanierung von Schimmelpilzen, Dächern und Wänden, die mit Steinwolle gedämmt sind. Schleifstaub von Holzoberflächen, die mit gefährlichen Holzschutzmitteln imprägniert wurden und von lackierten Oberflächen, wenn im Lack Substanzen wie Blei, Nickel, Kadmium, Chrom, Zinkchromat etc. enthalten sindDie Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes AbsaugergebnisKonstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des FiltersDer Flachfaltenfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des BehältervolumensMit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/AusschaltautomatikFlowsensortechnik überwacht den Volumenstrom und meldet durch ein optisches und akustisches Signalein Absinken unter den gesetzlichen Mindestwert von ≤ 20m/sOptisches und akustisches Signal zur Überwachung des HEPA-FiltersDie Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und FeinschliffGrundausstattungAntistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl. Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS 406.7081 L-BOXX® Halterung 445.1691 Flachfaltenfilter PES L/M/H 445.1181 Filterelement Klasse H/HEPA 13 445.1261 Sicherheits-Filtersack 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch 445.029Schlauchhalter 1 Reinigungsset 445.053Technische Daten:Füllmenge Flüssigkeit = 26 lGerätesteckdose = 100-2400 WattKabellänge = 7,5 mAbmessung (L x B x H) = 565 x 385 x 650 mmGewicht = 17,6 kgLeistungsaufnahme P.max. = 1200 WattMax. Volumenstrom = 4500 l/minMax. Unterdruck = 25000 PaFilterfläche = 5000 qcmBehältervolumen = 42 lWeitere Informationen:Abmessung (L x B x H): 565 x 385 x 650 mmBehältervolumen: 42 lFilterfläche: 5000 qcmFüllmenge Flüssigkeit: 26 lGerätesteckdose: 100-2400 WattGewicht: 17,6 kgKabellänge: 7,5 mLeistungsaufnahme P.max.: 1200 WattMax. Unterdruck: 25000 PaMax. Volumenstrom: 4500 l/min
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Elektro- und Druckluftwerkzeuge
... >
Elektro- und Druckluftwerkzeuge
>
Reinigungsgeräte
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
trockensauger flex
,
boden staubsauger
,
VCE 44 H AC-KitSicherheitssauger
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 759,90*
€ 913,00*
Lager 79DAC
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,65*
€ 951,97*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,97*
€ 1.103,57*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,76*
€ 1.195,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,97*
€ 1.132,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,65*
€ 1.108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,00*
€ 1.038,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,23*
€ 996,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,65*
€ 945,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flex VCE 44 M AC-Set Schwarz, Rot 42 l 1200 W
FLEX
465-704
ab € 645,23*
Ähnlich
Sicherheitssauger VCE 33 L AC-Set 230/CEE Nr. 465674
FLEX
465674
ab € 451,90*
Ähnlich
Sicherheitssauger VCE 33 M AC-Set 230/CEE Nr. 465682
FLEX
465682
ab € 608,84*
Ähnlich
Sicherheitssauger VCE 44 L AC-Set 230/CEE Nr. 465690
FLEX
465690
ab € 488,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen