Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 13mm AD 20,8mm RL 40m CONTI


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 13mm AD 20,8mm RL 40m CONTI: Detailansicht 2
Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 13mm AD 20,8mm RL 40m CONTI: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4555777001NW
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     4555777001NW
EAN/GTIN:
     4045998010873
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-StrahlungFestigkeitsträger: synthetische GarneDecke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständigSeele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-InnenschichtTemperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem UntergrundEinsatzbereiche: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität.Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen.GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 50mm· Gewicht: 0,225kg/m· Aggregatzustand: Flüssig / GasförmigWeitere Informationen:Außen-Ø: 20,8 mmWandstärke: 3,9 mmBetriebsdruck: 30 barBerstdruck: 90 barLänge: 40 mTemperaturbereich: -30 bis +100, dämpfbar bis +130 °CFarbe: schwarz Innenseele: EPDM Aussendecke: CR Innen-Ø (Zoll): 1/2 ″Marke: CONTINENTAL Tiefsttemperatur: -30 °CMaterial: CR/EPDM Höchsttemperatur: 100 °CBeständigkeit Außen: UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbeständig / Fettbeständig / Chemikalienbeständig / Abriebfest Anwendungszweck: Wasserschlauch / Industrieschlauch Innen-Ø: 13 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch, Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 13mm AD 20,8mm RL 40m CONTI
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 10,66*
1 Tag
1200
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 10,70*
1 Tag
840
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 11,13*
3 Tage
1200
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 11,30*
Lager 79DAC
1200
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 14,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 14,23*
€ 16,93
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 12,45*
€ 14,82
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 569,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,28*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2051
ab € 1,10*
Zubehör
Bevo
0423341
ab € 0,82*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,19*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,68*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.