Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo Latzhose - 22 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cargo Latzhose - 22 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 22: Detailansicht 1
Cargo Latzhose - 22 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 22: Detailansicht 1
Cargo Latzhose - 22 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 22: Detailansicht 2
Cargo Latzhose - 22 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 22: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-5702820405670
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820405670
EAN/GTIN:
     5702820405670
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Funktionelle Latzhose mit vielen praktischen Details. Optimale Passform, u. a. sorgen ergonomisch geformte Knie und Panel an der Innennaht für noch mehr Tragekomfort. Der Zwickel ist aus extrem elastischem, atmungsaktivem Material sorgt für besonders hohen Tragekomfort. Elastisch an den Seiten für bessere Passform. Breites, elastisches Rückenteil und verstellbare Träger. Taillengummi hinten für besonders gute Passform Außentasche mit Patte. D-Ring vorne z. B. für eine ID-Karte. Zwei geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne. Zwei Gesäßtaschen. Auf der linken Seite ist eine Schenkeltasche mit Patte sowie eine separate Handy-/Walkie-Talkie-Tasche. Auf der rechten Seite gibt es eine Innentasche, in der man z. B. einen Zollstock aufbewahren kann. Verstärkter Kniebereich. Die Latzhose ist nicht gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, aber hat Reflexstreifen unten um die Beine herum und Details aus fluoreszierendem Material für mehr Sichtbarkeit.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Cargo Latzhose - 22 - Schwarz/Gelb - Schwarz/Gelb | 22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
5702820406356
ab € 119,56*
Ähnlich
Engel
5702820405779
ab € 118,51*
Ähnlich
Engel
5702820406363
ab € 119,44*
Ähnlich
Engel
5702820405786
ab € 118,59*
Ähnlich
Engel
5702820406301
ab € 118,71*
Ähnlich
Engel
5702820405724
ab € 118,84*
Ähnlich
Engel
5702820406318
ab € 118,88*
Ähnlich
Engel
5702820405731
ab € 118,59*
Ähnlich
Engel
5702820406257
ab € 119,38*
Ähnlich
Engel
5702820406264
ab € 119,38*
Ähnlich
Engel
5702820405687
ab € 119,21*
Ähnlich
Engel
5702820406271
ab € 118,93*
Ähnlich
Engel
5702820405694
ab € 118,40*
Ähnlich
Engel
5702820406288
ab € 119,24*
Ähnlich
Engel
5702820405700
ab € 118,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.