Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-treme H,Latzhose Mit Stretch - 24 - Schwarz/Anthrazit Grau - Schwarz/Anthrazit Grau | 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-treme H,Latzhose Mit Stretch - 24 - Schwarz/Anthrazit Grau - Schwarz/Anthrazit Grau | 24: Detailansicht 1
X-treme H,Latzhose Mit Stretch - 24 - Schwarz/Anthrazit Grau - Schwarz/Anthrazit Grau | 24: Detailansicht 1
X-treme H,Latzhose Mit Stretch - 24 - Schwarz/Anthrazit Grau - Schwarz/Anthrazit Grau | 24: Detailansicht 2
X-treme H,Latzhose Mit Stretch - 24 - Schwarz/Anthrazit Grau - Schwarz/Anthrazit Grau | 24: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-5702820407247
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820407247
EAN/GTIN:
     5702820407247
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Funktionelle Latzhose mit schmaler Passform und vielen praktischen Details. Ergonomisch geformte Knie. Einsätze aus extrem elastischem, atmungsaktivem Material in den Kniekehlen sorgen für noch mehr Tragekomfort.Taillengummi am Rücken sowie Gummizug in den Seiten für eine bessere Passform. Breites, elastisches Rückenteil und verstellbare Träger. Reißverschlusstasche am Latz sowie Außentasche am Latz mit Patte. Die Außentasche am Latz hat Fächer (z. B. für Stifte). Unter der Taschenpatte befindet sich eine Schlaufe mit D-Ring zur Befestigung einer ID-Karte. Knöpfe zur einfachen Befestigung von Holstertaschen (9360-307). Zwei geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne. Zwei Gesäßtaschen. Handytasche mit Patte am rechten Oberschenkel. Links sitzt eine Schenkeltasche mit Patte. Die Schenkeltasche besitzt ein zusätzliches Fach mit Reißverschluss. Verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern und Werkzeugschlaufen. Schenkeltasche und Zollstocktasche mit freihängendem Boden gewähren optimale Bewegungsfreiheit. Knieverstärkung/Knietasche mit Klettverschluss unten und mit zwei Einstellmöglichkeiten für höhenverstellbare Knieschutzkissen. Verstärkter Saum der Hosenbeine für extra hohe Verschleißfestigkeit. Gute Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln mittig hinten auf den Hosenbeinen. Extra breiter Hosenaufschlag ermöglicht bei Bedarf eine Verlängerung der Schrittlänge. Für die Verlängerung der Schrittlänge ist bloß ein Saum aufzutrennen, dahinter kommt ein zusätzlicher Saum zum Vorschein.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr. 24, X-treme H,Latzhose Mit Stretch - 24 - Schwarz/Anthrazit Grau - Schwarz/Anthrazit Grau | 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
5702820407421
ab € 139,18*
Ähnlich
Engel
5702820407629
ab € 149,28*
Ähnlich
Engel
5702820407223
ab € 138,76*
Ähnlich
Engel
5702820407438
ab € 138,59*
Ähnlich
Engel
5702820407636
ab € 149,23*
Ähnlich
Engel
5702820407230
ab € 138,47*
Ähnlich
Engel
5702820407445
ab € 138,73*
Ähnlich
Engel
5702820407643
ab € 148,71*
Ähnlich
Engel
5702820407452
ab € 139,40*
Ähnlich
Engel
5702820407650
ab € 148,57*
Ähnlich
Engel
5702820407254
ab € 138,82*
Ähnlich
Engel
5702820407469
ab € 139,19*
Ähnlich
Engel
5702820407261
ab € 139,43*
Ähnlich
Engel
5702820407407
ab € 138,46*
Ähnlich
Engel
5702820407605
ab € 150,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.