Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-T-Shirt STEVEN Gr.XL gelb SAFESTYLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-T-Shirt STEVEN Gr.XL gelb SAFESTYLE: Detailansicht 1
Warnschutz-T-Shirt STEVEN Gr.XL gelb SAFESTYLE: Detailansicht 1
Warnschutz-T-Shirt STEVEN Gr.XL gelb SAFESTYLE: Detailansicht 2
Warnschutz-T-Shirt STEVEN Gr.XL gelb SAFESTYLE: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-8000142257NW
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8000142257NW
EAN/GTIN:
     4025888211139
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · 75 % Polyester / 25 % Baumwolle, Interlock, ca. 185 g/m² · besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Halsbündchen farblich auf das Reflexmaterial abgestimmt · RundhalsausschnittWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 185g/m²· Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 13758-2, EN ISO 13688Weitere Informationen:Farbe: gelb Größe: XL Marke: SAFESTYLE Material: 75% Polyester / 25% Baumwolle für wen?: Herren PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 10,23*
2 Tage
40
1
€ 5,45*
ab € 7,42*
€ 10,28*
2 Tage
40
8
Frei Haus
ab € 7,37*
€ 10,40*
1
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 10,66*
Lager 79DAC
22
1
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.