Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secustik Variofit Fenstergriff NY 0810S/US10 100Nm Alu.F1/naturf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secustik Variofit Fenstergriff NY 0810S/US10 100Nm Alu.F1/naturf.: Detailansicht 1
Secustik Variofit Fenstergriff NY 0810S/US10 100Nm Alu.F1/naturf.: Detailansicht 1
Secustik Variofit Fenstergriff NY 0810S/US10 100Nm Alu.F1/naturf.: Detailansicht 2
Secustik Variofit Fenstergriff NY 0810S/US10 100Nm Alu.F1/naturf.: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-8000347599NW
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     8000347599NW
EAN/GTIN:
     4012789624014
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100® + Secustik® und VarioFit®, abschließbar: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6· Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel (H001-EW) · Rastung: 90° · Abdeckung: Teil-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: integrierte Basis-SicherheitWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 138mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 18mm· Vierkant: 7mmWeitere Informationen:Material: Aluminium Oberfläche: F1 / naturfarbig Stiftvorstand: 32-42 mmFarb-Nr.: F1 Anschlagrichtung: DIN links / rechts Typ: Secustik® / VarioFit® Sockelhöhe: 62 mmSockelbreite: 32 mmAusführung: abschließbar Rastung: 90 °Modell: New York 0810S/US10 100Nm Prüfung: RAL-GZ 607/9 Drehmoment: 100 NmMarke: HOPPE

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Secustik Variofit Fenstergriff NY 0810S/US10 100Nm Alu.F1/naturf.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 21,67*
1 Tag
22
1
€ 4,99*
ab € 15,58*
€ 21,81*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 16,41*
€ 22,57*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 16,56*
€ 22,66*
Lager 79DAC
22
1
€ 5,90*
ab € 23,56*
€ 31,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10760880
ab € 2,29*
Ähnlich
Hoppe
10764231
ab € 15,33*
Ähnlich
Hoppe
10764240
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.