Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-8000753423NW Herst.-Nr.: 8000753423NW EAN/GTIN: 4003482417508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Office-Line. Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen. Zwei verschiedene Schließsysteme. Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035) · Bedienarmatur in Schwarz abgesetzt. Griffschale für bequemes Öffnen in die Armatur integriert. Außen liegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung · mit Befestigungsmaterial,. eine Bodenbohrung · mittig angeordnet (optionale Rückwandverankerung gegen Aufpreis möglich). Typgeprüfte und vom ECB?S. überwachte Sicherheit. Feuergeschützt · mit umlaufendem. Feuerfalz. Zertifizierter Einbruchschutz nach. EN 1143-1. Korpus und Tür doppelwandig. Stabile 3-seitige Verriegelung durch. 28 mm starke Rundbolzen · zusätzliche. starre Rundbolzen als Hintergreifriegel. an der Bandseite. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenver-. ankerung · mit Befestigungsmaterial,. eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutz-. schränke Office-Line mit Widerstands-. grad I und II auch mit Rückwandbohrung. geliefert werden (optionale Rückwand-. verankerung gegen Aufpreis möglich). Ordnertiefe · Fachböden verstellbar. Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares. Notverriegelungssystem innerhalb der. Türmechanik Ausführung K SecuSafeUmstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss. VdS-geprüft · Klasse 2. ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse B. Zehn Zuhaltungen · mit Schließzwang. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofortumstellbar auf eine neue Schließung! Die Schlossarmatur steht 25 mm vor. Werksseitig mit zwei SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 996mm· Türbreite: 581mm· Anzahl Sperrbolzen: 8Weitere Informationen:Modell: WS Office 814 K Gewicht: 213 kgFachböden: 2 Volumen: 174 lAußentiefe: 554 mmAußenhöhe: 1096 mmAußenbreite: 641 mmMarke: BURG-WÄCHTER Innentiefe: 370 mmInnenhöhe: 946 mmInnenbreite: 498 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, feuerschutztresor burg wächter, brandschutzschrank, standtresor klasse 1, Wertsch.-Schrank WS Office 814 K H1096xB641xT554mm 174l BURG-WÄCH |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.035,07* | € 2.176,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.031,13* | € 2.186,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.043,28* | € 2.189,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.160,03* | € 2.305,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.246,77* | € 2.388,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|