Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Lochplatte
>
Artikel
Lochplatte B450xL500mm enzianblau RASTERPLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-9000428010NW
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
9000428010NW
EAN/GTIN:
4054773012070
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm²Weitere technische Eigenschaften:· Lochabstand: 38mm· Plattenstärke: 1,25mmWeitere Informationen:Farbe: enzianblau, RAL 5010 Breite: 450 mmLänge: 500 mmMarke: RASTERPLAN Material: Stahlblech
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 79DAC
>
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Betriebsausstattung
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
... >
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Betriebsausstattung
>
Lochplatten
Weitere Suchbegriffe:
lochplatte kappes ral5010
,
lochplatte
,
kappes lochplatte
,
Lochplatte B450xL500mm enzianblau RASTERPLAN
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen