Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP blau LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP blau LA-KA-PE: Detailansicht 2
Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP blau LA-KA-PE: Detailansicht 2
Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP blau LA-KA-PE: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-9000449406NW
Herst.-Nr.:
     9000449406NW
EAN/GTIN:
     4031022003041
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochwertigem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · recyclingfähigWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 500mm· Gewicht: 1,20kg· Innenhöhe: 135mm· Zugriffsöffnung Höhe: 73mm· Innenlänge: 432mm· Innenbreite: 273mm· Zugriffsöffnung Breite: 249mm· Auflast: 180kgWeitere Informationen:Höhe H: 150 mmTragfähigkeit: 40 kgInhalt: 16,5 lGröße: 1C Breite: 315 mmBreite D: 273 mmLänge B: 443 mmFarbe: blau Material: PP Länge A: 500 mmBreite C: 315 mmHöhe: 150 mmMarke: LA-KA-PE

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP blau LA-KA-PE
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 8,04*
1 Tag
80
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,11*
1 Tag
80
10
€ 5,45*
ab € 6,58*
€ 8,11*
1 Tag
56
10
€ 5,59*
ab € 6,69*
€ 8,24*
Lager 79DAC
80
10
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835500
ab € 2,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691716
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.