Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 25l L600xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 25l L600xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO: Detailansicht 2
Auffangwanne 25l L600xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO: Detailansicht 2
Auffangwanne 25l L600xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO: Detailansicht 3
Auffangwanne 25l L600xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO: Detailansicht 4
Auffangwanne 25l L600xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO: Detailansicht 5
Artikel-Nr.:
     79DAC-9000466241NW
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     9000466241NW
EAN/GTIN:
     4052886343111
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf EuropaletteWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 125kg· Gewicht: 3,7kgWeitere Informationen:Auffangvolumen: 25 lFarbe: schwarz Breite: 400 mmLänge: 600 mmAusstattung: mit PE-Rost Marke: CEMO Material: Polyethylen Höhe: 180 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 82,10*
€ 101,92*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 84,39*
€ 102,50*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 84,73*
€ 102,94*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 105,00*
Lager 79DAC
17
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 145,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 243,96*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,46*
Zubehör
CEMO
CEMO-10716
ab € 42,93*
Zubehör
CEMO
CEMO-10715
ab € 41,73*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,05*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 21,25*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.