Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Flügeltürenschrank Fachboden
>
Artikel
Fachboden B1200xT500mm Stahlbl.lichtgrau pulverbesch.f.Flügeltüre
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-9101484484NW
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
9101484484NW
EAN/GTIN:
4025314197006
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
lichtgrauWeitere Informationen:Breite: 1200 mmTragfähigkeit: 70 kgOberfläche: pulverbeschichtet passend für: Flügeltürenschrank Farbe: lichtgrau Material: Stahlblech Tiefe: 500 mmMarke: C+P
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 79DAC
>
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Betriebsausstattung
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
... >
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Betriebsausstattung
>
Schrankzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fach-Boden
,
Fachboden
,
Zusatz-Fachboden
,
Zusatzfachboden
,
Drehtür-Schrank
,
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Fachboden Flügeltürenschrank
,
Flügeltürenschrank Fachboden
,
Flügeltürenschrankfachboden
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
mehrzweckschrank lichtgrau
,
allzweckschrank
,
mehrzweckschrank c+p
,
Fachboden B1200xT500mm Stahlbl.lichtgrau pulverbesch.f.Flügeltüre
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 39,35*
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 28,74*
€ 39,39*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,52*
€ 41,87*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 30,80*
€ 43,58*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,63*
€ 46,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einlegeboden Acurado 900 Stahl lackiert, (HxBxT): 2,6 x 119,5 x 35,7 cm
CP
09360-80|S10001
ab € 30,35*
Ähnlich
Fachboden ACURADO für Aktenschrank, Breite 925 mm, für Schrankmaße BxT 930 x 400 mm.
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 21,67*
Ähnlich
Fachboden ACURADO für Aktenschrank, Breite 925 mm, für Schrankmaße BxT 930 x 500 mm.
C+P Möbelsysteme
1050-80|7035
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen