Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthebemagnet Maxx Trgf.2000kg Gesamt-H.293mm m.Handbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthebemagnet Maxx Trgf.2000kg Gesamt-H.293mm m.Handbetätigung: Detailansicht 1
Lasthebemagnet Maxx Trgf.2000kg Gesamt-H.293mm m.Handbetätigung: Detailansicht 1
Lasthebemagnet Maxx Trgf.2000kg Gesamt-H.293mm m.Handbetätigung: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-9113444984NW
Hersteller:
     Gühring Spanntechnik
Herst.-Nr.:
     9113444984NW
EAN/GTIN:
     4024574721501
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 2000kg
lasthebemagnet
handbetätigt · Tragfähigkeit¹ 125 - 2000 kg · kompakte, leichte Bauweise, erleichtert das tägliche Handling · robust und zuverlässig · einfaches und sicheres Heben ferromagnetischer Hebegüter · ohne externe Energiezufuhr · Außenflächen des Gehäuses sind nicht magnetisch · kein Anziehen von Stäuben, Spänen usw. · der über den Schalthebel drehbare Magnetblock ist beidseitig kugelgelagert und dreht berührungslos und reibungsfrei zwischen den Magneten des Gehäuseblockes · der Umschalthebel wird in EIN-Stellung arretiert · die hohe Magnetkraft wird nur über zwei Polflächen übertragen · dies vermeidet oft einen Luftspalt zwischen Magnet und Hebegut bzw. minimiert seine Größe · Abschrägungen an der Innenseite der zwei Polflächen bilden das Prisma zur Anlage des Rundmaterials · dreifache Sicherheit wird zertifiziert, d. h. die tatsächliche Abreißkraft ist bei Stahl und ebener Auflage dreimal höher als die zulässige Tragfähigkeit · bei nicht zu vermeidendem Luftspalt ist aber die Veränderung der Tragfähigkeit zu beachtenWeitere technische Eigenschaften:· Länge max. Flachmaterial: 3000mm· Stärke min. Flachmaterial: 55mm· Länge max. Rundmaterial: 3000mm· Wandstärke min. Rundmaterial: 35mm· Ø max. Rundmaterial: 600mmWeitere Informationen:Ausführung: mit Handbetätigung Tragfähigkeit: 2000 kgGewicht: 80 kgGesamthöhe: 293 mmTragfähigkeit Flachmaterial: 2000 kgGesamtbreite: 166 mmTragfähigkeit Rundmaterial: 800 kgGesamtlänge: 457 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Lasthebemagnet Maxx Trgf.2000kg Gesamt-H.293mm m.Handbetätigung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.036,53*
€ 2.218,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.234,28*
€ 2.464,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.303,69*
€ 2.482,41*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.550,94*
€ 2.704,59*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.704,59*
€ 3.218,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.678,39*
€ 3.187,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.602,63*
€ 3.097,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.566,86*
€ 3.054,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.550,94*
€ 3.035,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.