Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Chemikalienschrank
>
Giftschrank
>
Artikel
Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB950xT500mm Flügeltüren 2 (Glast
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-9133467196NW
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
9133467196NW
EAN/GTIN:
4260139970827
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
mit feuergeschützter Sicherheitsbox · zur Lagerung von wassergefährdenden, giftigen und sehr giftigen Flüssigkeiten, gem. TRGS 510, sowie für brennbare Flüssigkeiten nach EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864 / ASR A1.3 · Korpus aus Qualitätsstahlblech, einwandig mit hochwertiger Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035 · Einlegewannen aus Stahlblech pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar · abschließbar über Zylinderschloss · Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen · zentraler Abluftanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach · geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach EN 14470-1 (Typ 30 / Typ 60) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von >30 Min. (Typ 30) bzw. >60 Min. (Typ 60) des Klein-Sicherheitsschrankes · Klein-Sicherheitsschrank - Türen separat abschließbar - mit Bodenwanne (BW) - Nutzmaße innen: H 386 x B 744 x T 320 mm - automatische Türschließung · Zubehör, wie zusätzliche Einlegewannen oder PE-Einsätze zur Lagerung von aggressiven Medien auf Anfrage!Weitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 467mm· Innenhöhe: 1240mm· Innenbreite: 862mm· prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Ausführung: 60 min. Feuerschutz Außenhöhe: 1950 mmAußenbreite: 950 mmAußentiefe: 500 mmTüren: lichtgrau, RAL 7035 Korpus: lichtgrau, RAL 7035 Auffangvolumen: EW 3 x 20/ BW 1 x 11 lLeergewicht: 150 kgAnzahl Flügeltüren: 2 (Glastüren) Marke: LACONT
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
... >
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Umweltschutz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgutschrank
,
Gefahrstoffschrank
,
Gift- und Chemikalienschrank
,
Gift-Schrank
,
Giftschrank
,
Stellschrank Gifte
,
Sicherheitsschrank feuerbeständig
,
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
,
feuerfester Labor-Sicherheitsschrank
,
chemikalienschrank h1950xb950xt500mm
,
chemikalien schrank
,
lacont chemikalienschrank
,
Chemikalien- u.Giftschrank H1950xB950xT500mm Flügeltüren 2 (Glast
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.738,63*
€ 1.889,14*
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.739,26*
€ 1.889,16*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.692,21*
€ 1.890,54*
Lager 2478
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.757,04*
€ 1.897,88*
Lager 79DAC
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.242,82*
€ 2.399,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.399,93*
€ 2.855,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.383,29*
€ 2.836,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.305,08*
€ 2.743,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.261,36*
€ 2.691,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.242,82*
€ 2.668,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufsatzadapter f.Chemikalienschränke m.Sicherheitsbox f.Gefahrstoff-Filteraufsat
Lacont Umwelttechnik
B80-2885-A
ab € 39,28*
Zubehör
Einlegewanne extra, für Chemikalien- und Giftschrank, für Breite 950mm | UP2415
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 77,60*
Zubehör
Entlüftungsaufsatz, 230 V, für Gefahrstoffschrank, HxBxT 249 x 442 x 200 mm.
Lacont Umwelttechnik
B80-2842-A
ab € 586,90*
Zubehör
Lochblechabdeckung, für Chemikalien- und Giftschrank, für Breite 950mm | UP2417
Lacont Umwelttechnik
B80-6213-A
ab € 39,14*
Zubehör
Wannenboden,f. Gift-/Chemikalienschrank,f. Schrank BxT 950x500mm,Fachl. 70kg,Stahl,RAL7035
Lacont Umwelttechnik
B80-2826-A
ab € 88,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen