Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.grau/blau NCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.grau/blau NCS : Detailansicht 1
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.grau/blau NCS : Detailansicht 1
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.grau/blau NCS : Detailansicht 2
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.grau/blau NCS : Detailansicht 3
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.grau/blau NCS : Detailansicht 4
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.grau/blau NCS : Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-9149452543NW
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     9149452543NW
EAN/GTIN:
     7630021209729
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächer-schrank zylinderschloss
fächer schrank
Hochwertige Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet mit Sockel H 150 mm · Sichtfenstertüren mit Breifeinwurf bündig abschließend mit dem Schrankgehäuse abschließbar mit Zylinderschloss · Öffnungswinkel ca. 110° · Fächer ausgestattet mit je 2 Steckdosen 230 Volt und einem Boden · Fachmaße B 300 x T 470 x H 145 mm · Luftzirkulation durch rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze · Lieferung erfolgt fertig verkabelt und betriebsbereitWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Sockel· Detail: SichtfenstertürenWeitere Informationen:Breite: 410 mmFachhöhe: 145 mmTüren: taubenblau NCS 4040 R 70B Korpus: anthrazitgrau, RAL 7016 Fachtiefe: 470 mmFachbreite: 330 mmTiefe: 500 mmAnzahl Fächer: 10 Höhe: 1790 mmMarke: THURMETALL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: fächerschrank 10 fächer, Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.grau/blau NCS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.610,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.812,14*
€ 2.156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,63*
€ 2.114,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.670,07*
€ 1.987,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,55*
€ 1.945,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,52*
€ 1.916,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.