Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.lichtgrau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.lichtgrau/grau: Detailansicht 1
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.lichtgrau/grau: Detailansicht 1
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.lichtgrau/grau: Detailansicht 2
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.lichtgrau/grau: Detailansicht 3
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.lichtgrau/grau: Detailansicht 4
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.lichtgrau/grau: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-9149452544NW
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     9149452544NW
EAN/GTIN:
     7630021209743
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank 10 fächer lichtgrau
fächer schrank
Hochwertige Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet mit Sockel H 150 mm · Sichtfenstertüren mit Breifeinwurf bündig abschließend mit dem Schrankgehäuse abschließbar mit Zylinderschloss · Öffnungswinkel ca. 110° · Fächer ausgestattet mit je 2 Steckdosen 230 Volt und einem Boden · Fachmaße B 300 x T 470 x H 145 mm · Luftzirkulation durch rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze · Lieferung erfolgt fertig verkabelt und betriebsbereitWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Sockel· Detail: SichtfenstertürenWeitere Informationen:Breite: 410 mmFachhöhe: 145 mmTüren: anthrazitgrau, RAL 7016 Korpus: lichtgrau, RAL 7035 Fachtiefe: 470 mmFachbreite: 330 mmTiefe: 500 mmAnzahl Fächer: 10 Höhe: 1790 mmMarke: THURMETALL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.lichtgrau/grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.600,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.847,91*
€ 2.199,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.820,87*
€ 2.166,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,16*
€ 2.054,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,15*
€ 1.986,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,52*
€ 1.904,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.