Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.blau NCS/licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.blau NCS/licht: Detailansicht 2
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.blau NCS/licht: Detailansicht 2
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.blau NCS/licht: Detailansicht 3
Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.blau NCS/licht: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-9149452545NW
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     9149452545NW
EAN/GTIN:
     7630021209705
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank
Hochwertige Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet mit Sockel H 150 mm · Sichtfenstertüren mit Breifeinwurf bündig abschließend mit dem Schrankgehäuse abschließbar mit Zylinderschloss · Öffnungswinkel ca. 110° · Fächer ausgestattet mit je 2 Steckdosen 230 Volt und einem Boden · Fachmaße B 300 x T 470 x H 145 mm · Luftzirkulation durch rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze · Lieferung erfolgt fertig verkabelt und betriebsbereitWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Sockel· Detail: SichtfenstertürenWeitere Informationen:Breite: 410 mmFachhöhe: 145 mmTüren: lichtblau, RAL 5012 Korpus: taubenblau NCS 4040 R 70B Fachtiefe: 470 mmFachbreite: 330 mmTiefe: 500 mmAnzahl Fächer: 10 Höhe: 1790 mmMarke: THURMETALL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Fächerschrank H1790xB410xT500mm Sockel 10F.blau NCS/licht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.488,22*
€ 1.813,83*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.612,03*
€ 1.826,84*
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,84*
€ 2.173,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.809,73*
€ 2.153,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,07*
€ 2.049,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.667,66*
€ 1.984,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,03*
€ 1.918,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.