Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-92604228010 Herst.-Nr.: 92604228010 EAN/GTIN: 4014586895604 |
| |
|
| | |
| 2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit Highpower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere · aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min. · GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min. · GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min. · ProCore 18 V 4.0 Ah: 32 min. · ProCore 18 V 8.0 Ah: 68 min. · ProCore 18 V 12.0 Ah: 113 min.Weitere Informationen:Akkuspannung: 18 VAkkukapazität: 4 AhMarke: FEIN Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für bosch, Akku St.Set ProCORE 18V 4Ah GAL1880CV AS N00 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 179,40* | € 197,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,86* | € 210,83* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,27* | € 224,93* | | | | Lager 79DAC | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,62* | € 228,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,92* | € 229,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|