Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-794257 Herst.-Nr.: 92604228010 EAN/GTIN: 4014586895604 |
| |
|
| | |
| 2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit Highpower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18 V Akku-Schnittstelle. Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min., GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min., GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min., ProCore 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCore 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCore 18 V 12.0 Ah: 113 min. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Batterie- & Ladegerät-Set | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Batteriekapazität | 4 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 18 V | | Markenkompatibilität | Fein | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 179,73* | € 196,70* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 182,88* | € 210,01* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 197,46* | € 216,82* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 207,80* | € 227,64* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 210,47* | € 229,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|