Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radienschleifmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radienschleifmodul: Detailansicht 1
Radienschleifmodul: Detailansicht 1
Radienschleifmodul: Detailansicht 2
Radienschleifmodul: Detailansicht 3
Radienschleifmodul: Detailansicht 4
Radienschleifmodul: Detailansicht 5
Radienschleifmodul: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-99001007001
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     99001007001
EAN/GTIN:
     4014586878263
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Radienschleifmaschine
Radienschleifmodul
bandschleifmaschine
Auf einen Blick •Radienschleifmodul für passgenaue Ausschleifungen an Rohren · Profilen und Flachmaterialien in der Serienanwendung. Produktstärken •Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H). •Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich. Lieferumfang •1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm •1 Schleifband 150 x 2 250 mm (K 36 R) •1 Staubbehälter Wichtigste Daten •Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesser von 20 bis 193,7 mm) an Rohren und Profilen. •Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich. •integrierter Tiefenanschlag für die SerienanwendungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 109kg· Top-Features: Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesser von 20 bis 193,7 mm) an Rohren und Profilen. Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich. integrierter Tiefenanschlag für die Serienanwendung· Vorteile: Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H). Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich.Weitere Informationen:Schleifbandabmessung: 150x2250 mmRohr-Ø: 20 - 150 mmProfil-/Flachmaterial max.: 120 x 150 mmMarke: FEIN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
1
Frei Haus
ab € 1.885,71*
€ 1.946,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.889,70*
€ 1.946,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.886,59*
€ 1.947,36*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.894,32*
€ 1.951,00*
€ 4,90*
ab € 1.905,46*
€ 1.962,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,27*
€ 2.316,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,44*
€ 2.307,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,39*
€ 2.269,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.889,69*
€ 2.248,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.885,71*
€ 2.243,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.