| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4014586878263 Herst.-Nr.: 99001007001 EAN/GTIN: 4014586878263 |
| | |
|
| | |
| Auf einen Blick •Radienschleifmodul für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien in der Serienanwendung.
Produktstärken •Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H). •Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich.
Lieferumfang •1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm •1 Schleifband 150 x 2 250 mm (K 36 R) •1 Staubbehälter
Wichtigste Daten •Für das exakte Ausschleifen von Radien (mit einem Durchmesser von 20 bis 193,7 mm) an Rohren und Profilen. •Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich. •integrierter Tiefenanschlag für die Serienanwendung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 109 kg | Bandabmessung: | 150 x 2 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.885,71* | € 1.946,27* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.889,70* | € 1.946,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.886,59* | € 1.947,36* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.894,32* | € 1.951,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.905,46* | € 1.962,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|