Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrkrone SDS max-9 150 x 80 x 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlbohrkrone SDS max-9 150 x 80 x 300 : Detailansicht 1
Hohlbohrkrone SDS max-9 150 x 80 x 300 : Detailansicht 1
Hohlbohrkrone SDS max-9 150 x 80 x 300 : Detailansicht 2
Hohlbohrkrone SDS max-9 150 x 80 x 300 : Detailansicht 3
Hohlbohrkrone SDS max-9 150 x 80 x 300 : Detailansicht 4
Hohlbohrkrone SDS max-9 150 x 80 x 300 : Detailansicht 5
Hohlbohrkrone SDS max-9 150 x 80 x 300 : Detailansicht 6
Hohlbohrkrone SDS max-9 150 x 80 x 300 : Detailansicht 7
Hohlbohrkrone SDS max-9 150 x 80 x 300 : Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-F00Y145202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F00Y145202
EAN/GTIN:
     3165140145657
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Die SDS max-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von tiefen Löchern bei der Installation von Schalterdosen geeignet. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung · das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst · womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für schnellen Arbeitsfortschritt bei geräuscharmem Betrieb wird. Sein Schaft in zweispiraliger U-Form ist gut für den Bohrmehlabtransport und ein Durchbruchbohren geeignet · während das einteilige Design eine optimale Kraftübertragung von der Maschine gewährleistet. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton · Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Das Produkt ist auch zweiteilig erhältlich.Weitere technische Eigenschaften:· Bohrkronentiefe (L1): 80mm· Schneiden, Anzahl: 13Weitere Informationen:Nenn-Ø: 150 mmArbeitslänge: 300 mmMarke: BOSCH Ø: 150 mmSchneidenanzahl: 13

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, lochsäge bosch 150mm, lochsäge 150 mm, lochsäge, Hohlbohrkrone SDS max-9 150 x 80 x 300
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
10
Frei Haus
ab € 324,37*
€ 366,77*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 331,44*
€ 373,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 336,17*
€ 376,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,17*
€ 377,19*
€ 4,90*
ab € 334,58*
€ 378,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,77*
€ 436,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,27*
€ 406,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,37*
€ 386,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.