Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmaske 6700, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollmaske 6700, Gr. S
Vollmaske 6700, Gr. S
Vollmaske 6700, Gr. S
Vollmaske 6700, Gr. S
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0051131499744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0051131499744
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M™ Vollmaske »Serie 6000«

Eigenschaften: • Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort • Wartungsarm und wirtschaftlich • Extrem leichte Maskenkörper sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten • Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht • Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung • Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche • Kompatibel –damit Sie flexibel bleiben Zulassung/Norm: EN 136:2001 Bestehend aus: Vollmaske Silikon mit Sichtscheibe und Bändern, ohne Filter

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30267681
Größe:
S
Ausführung:
»6700«
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, Vollmaske-Sichtscheibe, 3 m halbmaske gr. s, helm masken kombination, atemschutz-halbmaske bajonettverschluss, Maske, Masken, 3Mť™, Atemschutzmaske, Voll-Maske, Atemschutz, Deutschland, GmbH, Vollmasken, Feinstaubmaske, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,90*
ab € 86,47*
€ 105,74*
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 119,58*
Lager 7
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,35*
€ 119,67*
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 120,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 98,42*
€ 121,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.