Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0078371665128 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7100114612 EAN/GTIN: 0078371665128 |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzbrille »Secure Fit™ 400« mit Leseeinsatz Eigenschaften: • 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) für sicheren und komfortable Sitz • Leseeinsatz ermöglicht präzise Detailarbeit • Rahmenlose Scheibe • Weicher, flexibler Nasensteg • Weich gepolsterte Bügelenden • Breite und flexible Bügel sorgen für guten Seitenschutz • Beschusstest F (45 m/s) Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 19 g Rahmenfarbe: schwarz-grün Scheibenfarbe: klar Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30267756 | Ausführung: | 415 - AF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, Brille, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,38* | € 12,95* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,0085* | € 14,7585* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,3145* | € 15,0645* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,41* | € 15,20* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,37* | € 15,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|