| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA3660570057933 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3660570057933 EAN/GTIN: 3660570057933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M™ 4-Punkt Auffanggurt »ExoFit XE50« Eigenschaften: • Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, für besseren Sitz und mehr Sicherheit • D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel für schnelleres und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten • Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss • Schneller, sicherer und bequemer Sitz • Kompatibel mit Zubehör wie Rücken-/Schulterpolsterungen, Beinpolstern und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungen für Werkzeuge • Mit integrierten Hängetrauma-Trittschlaufen • X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse • Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern Anwendungsbereiche: Transport und Verkehr, Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung Zulassung/Norm: EN 361, EN 358 Material: Polyester, legierter Stahl Gewicht: 2,46 kg Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | udf_EDE_Katalog: | 31636629 | Größe: | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, Absturzsicherung, Sicherungsgerate, Rettungsgurt, Rettungsgurte, Gurt, Auffangwesten, Auffang-, und, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |