Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufb.Box SECU Mini ohne Gebotszeichen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufb.Box SECU Mini ohne Gebotszeichen, blau
Aufb.Box SECU Mini ohne Gebotszeichen, blau
Aufb.Box SECU Mini ohne Gebotszeichen, blau
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4002321411004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4002321411004
EAN/GTIN:
     4002321411004
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Gehörschutz
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebotsschilder Praxisbewährt
Produktbeschreibung: •Sichere und saubere Box am Arbeitsplatz •Sauberkeit durch die patentierte Kippöffnung •Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben •Material: Starker ABS-Werkstoff •Maße: 236 mm (B) x 120 mm (H) x 120 mm (T)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maße:
236 mm (B) x 120 mm (H) x 120 mm (T) | 236 x 120 x 120 mm
Material:
ABS-Kunststoff
udf_EDE_Katalog:
31637172
Beschreibung:
»Mini«, blau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
10
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 10,40*
3 Tage
106
1
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 11,83*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,35*
€ 11,85*
7 Tage
101
1
€ 4,95*
ab € 8,63*
€ 12,30*
1
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEBRA
4100200
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.