Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRÄGER Mess- und Gaswarngerät PAC 6000 für O2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DRÄGER Mess- und Gaswarngerät PAC 6000 für O2
DRÄGER Mess- und Gaswarngerät PAC 6000 für O2
DRÄGER Mess- und Gaswarngerät PAC 6000 für O2
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4026056020515
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326322
EAN/GTIN:
     4026056020515
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Das wartungsfreie personenbezogene 2-Jahres-Eingasmessgerät Pac 6000 ist zugelassen nach cCSAus, ATEX und IECEx für Zone 0, T4. Für die zuverlässige Alarmierung wird der DrägerSensor XXS O2 verwendet. Das Gerät wird mit einem Herstellerzertifikat und einer Gebrauc hsanweisung (10 Sprachen) ausgeliefert. - fest schließende Krokodilklemme - Dreifach-Alarm: optisch 360°-Alarm-LEDs, akustisch (90 dBA), Vibration - Gaszutrittsöffnung von oben und vorne - sprachfreies Display - D-Light (Vertrauenssignal) - stoßfestes und robustes Gehäuse - Sensorkennzeichnung durch farbige und schriftliche Kennzeichnung - einfach wechselbarer robuster Staubfilter - Event- und Datenlogger - wechselbare Batterie - kompatibel mit der Dräger X-dock und Dräger Bump Test Station DrägerSensor XXS O2: - Nachweisgrenze: 0,1 Vol% - Auflösung: 0,1 Vol% - Messbereich: 0 bis 25 Vol% Werkseinstellung: - Alarmschwellen: A1 = 19,5/22,5 Vol%, A2 = 19/23 Vol% - Status Begasungstest: schneller Begasungstest - Betriebssignal: ein (LED) Gasmessgerät: - Abmessungen: 60 x 84 x 20 mm - Gewicht: 106 g (113 g mit Klemme) - Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Ausführung:
für O2
Länge:
60 mm
Gewicht:
106g (113g mit Klemme)
Höhe:
84 mm
Breite:
20 mm
Messbereich:
0 - 25 Vol%
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,37*
€ 265,54*
Frei Haus
ab € 212,85*
€ 267,19*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,22*
€ 278,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 276,38*
€ 334,82*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,36*
€ 388,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 230,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.