| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4029201129194 Herst.-Nr.: C-3FR 2XL EAN/GTIN: 4029201129194 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •3-teilige Kapuze •Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze •Arm-, Bein- und Taillengummi •2-Wege-Reißverschluss •Reißverschlussabdeckung •Antistatische Ausrüstung •Norm: EN 1073-2:2002 •EN 1149-5:2008 •EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 •EN ISO 13688:2013 •EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 •EN ISO 14116:2015 index 1/0/0 •Schutzklasse: kat. III - Typ 5 + 6 •Anwendungsbereiche: Elektrizitäts- u. Wasserwerke, •Wartungs- u. Montagearbeiten, Raffinerien, Laboratorien, •Fahrzeugreparatur, Kohleförderung, Müllverbrennung, •Gaswerke, Stahlwerke, Kläranlagen, Gießereien, •Putzereien, Anlagenbau •Material: Mehrlagiges (SMS) PP-Spinnvlies •mit flammhemmender Ausrüstung •Größe: S – 4XL •Farbe: blau •VE: 50 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Schutzstufe: | Kat. III - Typ 5 + 6 | Farbe: | blau | Material: | Mehrlagiges (SMS) PP-Spinnvlies mit flammhemmender Ausrüstung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, einmalanzug blau, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,73* | € 3,26* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,95* | € 3,60* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,94* | € 3,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,96* | € 4,23* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,06* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|