| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030281010135 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: G-0131-XS/M EAN/GTIN: 4030281010135 |
| |
|
| | |
| Auffanggurt »Auffanggurt IGNITE SKYFIZZ« Eigenschaften: • Atmungsaktiv • Mit Bein und Rückenpolstern • Verstellschnallen an Beinen und Schultern • Leistungsstarker Komplettgurt für Instandhaltungsarbeiten • Langlebige Materialösen aus Kunststoff • Max. Lebensdauer: 10 Jahre • Max. Personenanzahl: 1 • Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C • Handwäsche bis: 40 °C Anwendungsbereiche: Bauwesen, Fassadenreinigung, Stahlbau Material: Aluminium, Polyester, Stahl Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636651 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffanggurt skylotec, absturzsicherung glasreinigung, Absturzsicherung, Sicherungsgerate, Rettungsgurt, Rettungsgurte, Gurt, Auffangwesten, Auffang-, und, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,48* | € 234,26* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,19* | € 234,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 194,70* | € 239,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,86* | € 262,13* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,85* | € 264,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|