| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030281263388 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: AP-075 EAN/GTIN: 4030281263388 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: • Anschlagklemme für Stahlträger mit einer Flanschbreite von 90 bis 380 Millimeter geeignet • Leicht einstellbare Klemmbacken sorgen für ein schnelleres und einfacheres Anbringen am Stahlträger • Mehrstufiges Sicherheitssystem verhindert ein ungewolltes Verstellen oder Verrutschen während der Nutzung •Material: Aluminium •Größe: 490 x 75 x 109 mm •Gewicht: 1,99 kg Weitere Informationen: | | Größe: | 490 x 75 x 109 mm | Ausführung: | BEAMTAC 2.0 | Gewicht: | 1,99 kg | Material: | Aluminium | udf_EDE_Katalog: | 31636616 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,30* | € 253,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,16* | € 253,27* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,54* | € 253,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 224,92* | € 265,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 225,54* | € 266,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|