Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Arbeitsweste HAUKE 19040 rot/schwarz, Gr. 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Arbeitsweste HAUKE 19040 rot/schwarz, Gr. 5XL
FHB Arbeitsweste HAUKE 19040 rot/schwarz, Gr. 5XL
FHB Arbeitsweste HAUKE 19040 rot/schwarz, Gr. 5XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030646375640
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     1845471910
EAN/GTIN:
     4030646375640
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Produktbeschreibung: •Wasserabweisend •Ergonomische Passform •Gewebeeinstellung von 600D*600D* •Innenkragen aus Mikro-Fleece (100 % Polyester) •Versenkbare Patten •Vier verschließbare Fronttaschen •Eine Handy und eine iPad-Innentasche •Bundweitenregulierung •FHB-Kragenverschluss •Diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten • •Material: •Obermaterial: 100 % Polyester, ca. 260 g/m² •Innenmaterial: 100 % Polyamid, 38 g/m² •Futter: 100 % Polyester, 120 g/m² • •Hinweis: Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
Rot-Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,74*
€ 70,80*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,92*
€ 71,28*
€ 5,00*
ab € 57,64*
€ 74,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,39*
€ 75,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,71*
€ 79,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.