| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030913066356 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030913066356 |
| |
|
| | |
| Latzhose »Highline« Eigenschaften: • Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80) • Zwei eingesetzte Beuteltaschen • Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen • Doppelte Maßstabtasche • Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss • Handytasche • Latztasche mit Patte und Klettverschluss • Farbliche Applikationen auf der Latztasche • Gummizug im Bund • Zwei Gesäßtaschen mit Patten • Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf • Reißverschluss im Hosenschlitz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt Material: • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, planam arbeitshose 54, planam arbeitshose, arbeitshose 54, Latzhose, Planam, Latzhosen, Hose, Arbeitsschutz, Vertriebs, GmbH, Hosen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 21,19* | € 27,92* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,77* | € 27,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,88* | € 28,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,84* | € 29,06* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,88* | € 29,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|