Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2322 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2322 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 50
PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2322 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 50
PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2322 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 50
PLANAM Bundhose HIGHLINE Nr. 2322 Schiefer - Schwarz - Rot Gr. 50
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913068329
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322050
EAN/GTIN:
     4030913068329
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •2 Beuteltaschen •2 Knietaschen •Doppelte Maßstabtasche •Oberschenkeltasche links •Handytasche •2 Gesäßtaschen •Reißverschluss im Hosenschlitz •Gummizug im Bund Material: •Oberstoff Hauptfarbe (285 g/m²): •65% Polyester, 35% Baumwolle •Oberstoff Kontrastfarbe (320 g/m²): •65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
50
Länge:
82
Farbe:
Schiefer / Schwarz / Rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 15,89*
€ 21,17*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,51*
€ 21,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 21,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,33*
€ 21,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,15*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,15*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2322040
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
2322042
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2322044
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2322062
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2322064
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2322066
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
2322068
ab € 17,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.