Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2366 Rot - Schiefer - Schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2366 Rot - Schiefer - Schwarz Gr. XS
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2366 Rot - Schiefer - Schwarz Gr. XS
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2366 Rot - Schiefer - Schwarz Gr. XS
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2366 Rot - Schiefer - Schwarz Gr. XS
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913874951
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2366040
EAN/GTIN:
     4030913874951
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Produktbeschreibung: •Kratzfreie Ausführung •dreifarbige Optik •strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten •einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330 •Öko-Tex Standard 100 •2 Seitentaschen •2 Brusttaschen •Gummizug im Bund •verdeckter Frontreißverschluss Material: •Hauptfarbe: 285 g/m² •Kontrastfarbe: 320 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
rot/schiefer/schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,23*
€ 18,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 19,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,94*
€ 19,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,66*
€ 19,81*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,58*
€ 21,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2366044
ab € 13,20*
Ähnlich
Planam
2366048
ab € 13,15*
Ähnlich
Planam
2366052
ab € 13,12*
Ähnlich
Planam
2366056
ab € 13,19*
Ähnlich
Planam
2366060
ab € 13,20*
Ähnlich
Planam
2366064
ab € 14,56*
Ähnlich
Planam
2366068
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.