Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2367 Weiß - Weiß - Gelb Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2367 Weiß - Weiß - Gelb Gr. XL
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2367 Weiß - Weiß - Gelb Gr. XL
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2367 Weiß - Weiß - Gelb Gr. XL
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2367 Weiß - Weiß - Gelb Gr. XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913875071
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2367056
EAN/GTIN:
     4030913875071
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Produktbeschreibung: •Kratzfreie Ausführung •dreifarbige Optik •strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten •einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330 •Öko-Tex Standard 100 •2 Seitentaschen •2 Brusttaschen •Gummizug im Bund •verdeckter Frontreißverschluss Material: •Hauptfarbe: 285 g/m² •Kontrastfarbe: 320 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
weiß/weiß/gelb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,17*
€ 18,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 19,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,95*
€ 19,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,73*
€ 19,72*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,57*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2367040
ab € 13,17*
Ähnlich
Planam
2367044
ab € 13,21*
Ähnlich
Planam
2367048
ab € 13,16*
Ähnlich
Planam
2367052
ab € 13,18*
Ähnlich
Planam
2367060
ab € 13,19*
Ähnlich
Planam
2367064
ab € 14,47*
Ähnlich
Planam
2367068
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.