Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2713 Schwarz - Schiefer - Zink Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2713 Schwarz - Schiefer - Zink Gr. XL
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2713 Schwarz - Schiefer - Zink Gr. XL
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2713 Schwarz - Schiefer - Zink Gr. XL
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2713 Schwarz - Schiefer - Zink Gr. XL
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2713 Schwarz - Schiefer - Zink Gr. XL
PLANAM Arbeits-Weste HIGHLINE Nr. 2713 Schwarz - Schiefer - Zink Gr. XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913957753
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2713056
EAN/GTIN:
     4030913957753
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Produktbeschreibung: •Kratzfreie Ausführung •dreifarbige Optik •strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten •einlauffest gefertigt nach DIN EN ISO 6330 •Öko-Tex Standard 100 •2 Seitentaschen •2 Brusttaschen •Gummizug im Bund •verdeckter Frontreißverschluss Material: •Hauptfarbe: 285 g/m² •Kontrastfarbe: 320 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 18,49*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,28*
€ 18,52*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,16*
€ 18,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,55*
€ 18,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2713040
ab € 13,02*
Ähnlich
Planam
2713044
ab € 13,05*
Ähnlich
Planam
2713048
ab € 12,98*
Ähnlich
Planam
2713052
ab € 13,04*
Ähnlich
Planam
2713060
ab € 13,05*
Ähnlich
Planam
2713064
ab € 14,19*
Ähnlich
Planam
2713068
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.