Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen Bundhose HIGHLINE 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Damen Bundhose HIGHLINE 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 36
PLANAM Damen Bundhose HIGHLINE 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 36
PLANAM Damen Bundhose HIGHLINE 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 36
PLANAM Damen Bundhose HIGHLINE 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 36
PLANAM Damen Bundhose HIGHLINE 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 36
PLANAM Damen Bundhose HIGHLINE 2718 schwarz/schiefer/zink Gr. 36
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913958996
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2718036
EAN/GTIN:
     4030913958996
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen •doppelte Maßstabtasche •links Oberschenkeltasche mit Klettverschluss •Latztasche mit Klettverschluss, 2 Gesäßtaschen •Gummizug im Bund •Reißverschluss mit Hosenschlitz Material: •285 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
82
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,60*
€ 21,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,62*
€ 21,44*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,37*
€ 21,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 22,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,40*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2328044
ab € 15,08*
Ähnlich
Planam
2718040
ab € 15,13*
Ähnlich
Planam
2718042
ab € 15,15*
Ähnlich
Planam
2718046
ab € 15,11*
Ähnlich
Planam
2718034
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
2718042
ab € 15,03*
Ähnlich
Planam
2718048
ab € 15,07*
Ähnlich
Planam
2718050
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
2718052
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
2718054
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.