Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: schwarz/schwarz Größe: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: schwarz/schwarz Größe: 36
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: schwarz/schwarz Größe: 36
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: schwarz/schwarz Größe: 36
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: schwarz/schwarz Größe: 36
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913961941
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6410036
EAN/GTIN:
     4030913961941
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach •Diverse Taschen •Elastischer Einsatz im Schritt •Reflexapplikationen •Knietaschen Material: •245 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
82
Farbe:
schwarz/schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,36*
€ 30,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,43*
€ 30,86*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,48*
€ 31,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 31,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,81*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6410038
ab € 22,74*
Ähnlich
Planam
6410040
ab € 22,92*
Ähnlich
Planam
6410042
ab € 22,86*
Ähnlich
Planam
6410044
ab € 22,88*
Ähnlich
Planam
6410046
ab € 22,89*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 22,74*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 22,80*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 22,76*
Ähnlich
Planam
6410048
ab € 22,90*
Ähnlich
Planam
6410050
ab € 25,12*
Ähnlich
Planam
6410052
ab € 25,14*
Ähnlich
Planam
6410054
ab € 24,98*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 22,84*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 22,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.