Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: oliv/schwarz Größe: 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: oliv/schwarz Größe: 36
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: oliv/schwarz Größe: 36
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: oliv/schwarz Größe: 36
PLANAM Damen-Bundhose Norit Farbe: oliv/schwarz Größe: 36
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913962504
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6415036
EAN/GTIN:
     4030913962504
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach •Diverse Taschen •Elastischer Einsatz im Schritt •Reflexapplikationen •Knietaschen Material: •245 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
82
Farbe:
oliv/schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,45*
€ 31,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,32*
€ 31,16*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,59*
€ 32,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,21*
€ 32,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,86*
€ 32,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 22,74*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 22,80*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 22,76*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 22,84*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 22,73*
Ähnlich
Planam
6415038
ab € 22,77*
Ähnlich
Planam
6415040
ab € 22,87*
Ähnlich
Planam
6415042
ab € 22,89*
Ähnlich
Planam
6415044
ab € 22,79*
Ähnlich
Planam
6415046
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
6415048
ab € 22,72*
Ähnlich
Planam
6415050
ab € 25,14*
Ähnlich
Planam
6415052
ab € 25,05*
Ähnlich
Planam
6415054
ab € 24,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.