Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Damen Shorts Nr. 6466 Zink-Schwarz Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Norit Damen Shorts Nr. 6466 Zink-Schwarz Gr. 3XL
PLANAM Norit Damen Shorts Nr. 6466 Zink-Schwarz Gr. 3XL
PLANAM Norit Damen Shorts Nr. 6466 Zink-Schwarz Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913966298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6466064
EAN/GTIN:
     4030913966298
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Produktbeschreibung: •Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach •Diverse Taschen •Elastischer Einsatz im Schritt •Reflexapplikationen •Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach •Oberstoff Hauptfarbe (245 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
zink/ schwarz
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,21*
€ 24,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,84*
€ 27,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,91*
€ 27,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,89*
€ 27,22*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,81*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6460040
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
6461040
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
6462040
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
6463040
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
6464040
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
6465040
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
6466040
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
6466044
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
6466048
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
6466052
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
6466056
ab € 16,90*
Ähnlich
Planam
6466060
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
6466068
ab € 17,27*
Ähnlich
Planam
6467040
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
6468040
ab € 16,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.