Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Herren Latzhose Nr. 6521 Schiefer-Schwarz Gr. 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Norit Herren Latzhose Nr. 6521 Schiefer-Schwarz Gr. 98
PLANAM Norit Herren Latzhose Nr. 6521 Schiefer-Schwarz Gr. 98
PLANAM Norit Herren Latzhose Nr. 6521 Schiefer-Schwarz Gr. 98
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913970080
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6521098
EAN/GTIN:
     4030913970080
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Produktbeschreibung: •Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach •Hochgezogenes Rückenteil, Träger mit elastischem Gummieinsatz •Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach •Oberschenkeltasche und Handytasche links •Bund und Schritt mit elastischem Einsatz •Bundweitenverstellung mit Jeansknopf •Oberstoff Hauptfarbe (245 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
schiefer/ schwarz
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,70*
€ 40,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,67*
€ 40,67*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,96*
€ 41,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,74*
€ 42,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,64*
€ 43,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6520024
ab € 30,20*
Ähnlich
Planam
6521024
ab € 30,21*
Ähnlich
Planam
6521025
ab € 30,17*
Ähnlich
Planam
6521026
ab € 30,30*
Ähnlich
Planam
6521027
ab € 30,24*
Ähnlich
Planam
6521028
ab € 30,25*
Ähnlich
Planam
6521029
ab € 30,29*
Ähnlich
Planam
6521042
ab € 30,31*
Ähnlich
Planam
6521044
ab € 30,16*
Ähnlich
Planam
6521046
ab € 30,16*
Ähnlich
Planam
6521048
ab € 30,30*
Ähnlich
Planam
6521050
ab € 30,19*
Ähnlich
Planam
6521052
ab € 30,22*
Ähnlich
Planam
6521054
ab € 30,27*
Ähnlich
Planam
6521056
ab € 33,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.