Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Pure Softshelljacke Nr. 6437 Zink Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Pure Softshelljacke Nr. 6437 Zink Gr. 42
PLANAM Pure Softshelljacke Nr. 6437 Zink Gr. 42
PLANAM Pure Softshelljacke Nr. 6437 Zink Gr. 42
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913981420
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6437042
EAN/GTIN:
     4030913981420
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Produktbeschreibung: •Oberstoff Hauptfarbe (260 g/m²): 96% Polyester, 4% Elastan TPU-Membrane •Brusttasche rechts mit Reißverschluss •Reflexapplikation an der Brusttasche und im Rückenbereich •2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte •Ellbogen mit robustem Besatz •Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform •Innen weiches Fleece
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
zink
Material:
96% Polyester, 4% Elastan
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,78*
€ 34,01*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,91*
€ 34,02*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,90*
€ 34,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,17*
€ 35,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,21*
€ 35,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6435024
ab € 25,41*
Ähnlich
Planam
6437024
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
6437025
ab € 25,31*
Ähnlich
Planam
6437026
ab € 25,39*
Ähnlich
Planam
6437027
ab € 25,29*
Ähnlich
Planam
6437028
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
6437029
ab € 25,35*
Ähnlich
Planam
6437044
ab € 25,42*
Ähnlich
Planam
6437046
ab € 25,37*
Ähnlich
Planam
6437048
ab € 25,29*
Ähnlich
Planam
6437050
ab € 25,42*
Ähnlich
Planam
6437052
ab € 25,34*
Ähnlich
Planam
6437054
ab € 25,42*
Ähnlich
Planam
6437056
ab € 27,80*
Ähnlich
Planam
6437058
ab € 28,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.