Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX Schutzbrille pure-fit 9145.265 farblos, EN 166, beschichtet, metallfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UVEX Schutzbrille pure-fit 9145.265 farblos, EN 166, beschichtet, metallfrei
UVEX Schutzbrille pure-fit 9145.265 farblos, EN 166, beschichtet, metallfrei
UVEX Schutzbrille pure-fit 9145.265 farblos, EN 166, beschichtet, metallfrei
UVEX Schutzbrille pure-fit 9145.265 farblos, EN 166, beschichtet, metallfrei
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031101927961
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9145265
EAN/GTIN:
     4031101927961
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Produktbeschreibung: •reduced to the max - sortenreine, ultraleichte Schutzbrille mit innovativem Bügelkonzept und nur 19 Gramm Gewicht •rahmenloses Scheibendesign für ein weites Sichtfeld •x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich •flexible Bügel ermöglichen perfekte Passform und sicheren Halt ohne Druckstellen •anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort •robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Sche ibe •UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm •metallfrei •Fassung transparent / W 166 FT CE •Scheibe PC farblos, UV400 / 2C-1,2 W1 FTKN CE •Beschichtung uvex supravision excellence
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
19 g
Material:
Polycarbonat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 4,30*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,76*
€ 5,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,79*
€ 5,62*
1
€ 8,95*
ab € 4,07*
€ 6,20*
2 Tage
129
1
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.