Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits - Baustiefel, S5, Schwarz Gr.44 Acifort Heavy Duty


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits - Baustiefel, S5, Schwarz Gr.44 Acifort Heavy Duty
Sicherheits - Baustiefel, S5, Schwarz Gr.44 Acifort Heavy Duty
Sicherheits - Baustiefel, S5, Schwarz Gr.44 Acifort Heavy Duty
Sicherheits - Baustiefel, S5, Schwarz Gr.44 Acifort Heavy Duty
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031301013952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     #REF!
EAN/GTIN:
     4031301013952
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Produktbeschreibung: •SRA-Rutschfestigkeit •Zusätzliche Fußknöchelunterstützung •Längere Haltbarkeit durch Hinzufügung von Nitril und Polymeren •Antistatisch •Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien •Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Größe:
44
Schutzstufe:
S5
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 20,48*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 14,18*
€ 20,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 16,88*
€ 23,64*
Lager 7
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,05*
€ 30,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,68*
€ 34,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 30,58*
€ 36,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 183,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.