Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Halbschuh S3 SRC ESD 5518, STAN, Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD 5518, STAN, Gr. 35
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD 5518, STAN, Gr. 35
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD 5518, STAN, Gr. 35
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD 5518, STAN, Gr. 35
BAAK Halbschuh S3 SRC ESD 5518, STAN, Gr. 35
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783011668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031783011668
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •EN ISO 20345 S3 SRC ESD •metallfrei •Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation •atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter •Baak ESD Softstep-Einlegesohle •Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken •EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement •Baak Composite-Flexkappe •DGUV Regel 112-191 •textiler Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
35
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Material:
Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit PU-Applikationen
Schutzkappe vorhanden:
Composite-Zehenschutzkappe
udf_EDE_Katalog:
31635221
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,20*
€ 65,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,69*
€ 65,81*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 51,75*
€ 66,15*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 59,17*
€ 74,98*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,83*
€ 78,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,28*
€ 77,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,36*
€ 69,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,73*
€ 67,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,75*
€ 61,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 51,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
551836-36
ab € 50,88*
Ähnlich
Baak
551837-37
ab € 50,01*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,74*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,53*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,74*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,57*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,61*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,39*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,21*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,11*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,31*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,96*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.