Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M THINSULATE Fleecehandschuh grau, Gr. M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
3M THINSULATE Fleecehandschuh grau, Gr. M
3M THINSULATE Fleecehandschuh grau, Gr. M
3M THINSULATE Fleecehandschuh grau, Gr. M
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031973022115
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4031973022115
EAN/GTIN:
     4031973022115
Suchbegriffe:
Fleece-Handschuhe
Fleecehandschuh
Fleecehandschuhe
Isolierhandschuh
Produktbeschreibung: •Fleece mit 3M Thinsulate-Insulation-Fütterung •Gummizug am Handgelenk •Bequem geschnittener Fingerhandschuh •Farbe: dunkelgrau Material: •Obermaterial: 100 % Polyester •Futter: 100 % Polyester •Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
grau
Material:
100 % Polyester, Fleece, mit 3MTM ThinsulateTM Insulation-Fütterung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
161
20
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,28*
2 Tage
161
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 6,13*
Lager 7
137
1
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 6,33*
6 Tage
166
1
€ 4,30*
ab € 4,44*
€ 6,75*
1
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 7,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.