| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4042035736291 Herst.-Nr.: 5012859 44 EAN/GTIN: 4042035736291 |
| |
|
| | |
| Erhöhte Wasserbeständigkeit Erhöhte Haltbarkeit des Obermaterials Zehenschutzkappe aus Verbundstoff Metallfrei Leicht zu reinigender Schaft Geschlossene Lasche Stabiler Halt auf Leitern Beständigkeit gegen Säuren und Basen Beständigkeit bei kurzzeitigem Kontakt mit heißen Substanzen bis 180°C Auswechselbare Einlegesohle Norm: EN ISO 20345:2011 Größe: 35 – 51 Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Schutzstufe: | S3 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe s3 weiss, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 67,70* | € 86,90* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,60* | € 86,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,33* | € 89,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|